{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pressione massima di esercizio | 10 bar | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 16 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 11 mm | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 5 m | |
Campo temperatura | -20 °C - 60 °C | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile |
Codice articolo | 080239 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523787 | |
Codice del produttore | 080239 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Tubo a spirale in PU da 1/2 pollice con giunto di sicurezza in acciaio ⌀ 11×16 mm., Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
|
Colore | blu | |||
Pressione massima di esercizio | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ Esterno tubo flessibile | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ Interno tubo flessibile | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm |
Campo temperatura | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile |