Aspiratore industriale, Denominazione originale prodotto: IVR-L100TC

Codice art.: 078522 IVR-L100TC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto IVR-L 100/24-2 Tc
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 2.400 W
Volume del serbatoio 100 l
Diametro nominale raccordo DN50 mm
Lunghezza 840 mm
Larghezza 660 mm
Altezza 1.320 mm
Lunghezza cavo 6 m
Numero di turbine 2
Portata d’aria 148 l/s
Depressione 230 mbar
Rumorosità 68 dB(A)
Classe polveri − aspiratore L; L
Peso 58 kg
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078522 IVR-L100TC
EAN / GTIN 4054278275840
Codice del produttore 9.987-885.0

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratore industriale adatto per l'aspirazione e la separazione di refrigeranti, emulsioni lubrificanti, acqua o olio con sostanze solide (per es. trucioli metallici).
  • Materiali di alta qualità e saldature robuste aumentano la durata della macchina.
  • Cavo di rete resistente agli oli.
  • Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia.
  • I liquidi si possono rimettere in circolo tramite un tubo di scarico.
Aspiratore industriale da 2,4 kW a due motori con telaio mobile ribaltabile e serbatoio da 100 litri.

Fornitura:

Con telaio mobile ribaltabile e tubo flessibile di svuotamento con indicatore di livello. Senza accessori. Per gli accessori adatti vedi n. art. 078524, 078529 e 078533.

Nota:

Un’esecuzione con contenitore in acciaio legato da 100 litri è disponibile nel nostro eShop al n. art. 078522 Dim. IVR-L100DP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello