{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | IVR-L 40/12-1 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.200 W | |
Volume del serbatoio | 40 l | |
Diametro nominale raccordo | DN50 mm | |
Lunghezza | 711 mm | |
Larghezza | 523 mm | |
Altezza | 960 mm | |
Lunghezza cavo | 6 m | |
Numero di turbine | 1 | |
Portata d’aria | 59 l/s | |
Depressione | 230 mbar | |
Rumorosità | 71 dB(A) | |
Classe polveri − aspiratore | L; L | |
Peso | 36 kg | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |
Codice articolo |
078522 IVR-L40
copia |
|
EAN / GTIN |
4054278459684
copia |
|
Codice del produttore |
9.986-054.0
copia |
|
Produttore | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |