{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | IVR-L 100/24-2 Tc M | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 2.400 W | |
Volume del serbatoio | 100 l | |
Diametro nominale raccordo | DN50 mm | |
Lunghezza | 740 mm | |
Larghezza | 620 mm | |
Altezza | 1.180 mm | |
Lunghezza cavo | 6 m | |
Numero di turbine | 2 | |
Portata d’aria | 118 l/s | |
Depressione | 230 mbar | |
Rumorosità | 76 dB(A) | |
Classe polveri − aspiratore | L | |
Peso | 59 kg | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |
Codice articolo | 078522 IVR-L100DP | |
EAN / GTIN | 4054278275864 | |
Codice del produttore | 9.987-887.0 |