Smerigliatrice doppia DS, 400 V DS15/300

Codice art.: 077512 DS15/300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto DS15/300
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 1.100 W
    Numero massimo giri 1.450 min-1
    ⌀ Mola abrasiva D 300 mm
    Larghezza mola abrasiva T 40 mm
    ⌀ Foro mola abrasiva H 76 mm
    Peso 80 kg
    Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 077512 DS15/300
    EAN / GTIN 2050001673954
    Codice del produttore DS15/300

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il motore molto silenzioso assicura una lunga durata anche in funzionamento continuo. Fornitura senza mole abrasive.
    Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un’elevata sicurezza per l’utilizzatore.

    Nota:

    Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello