Smerigliatrice doppia DS, 400 V DS12/250

Codice art.: 077512 DS12/250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DS12/250
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 730 W
Numero massimo giri 1.450 min-1
⌀ Mola abrasiva D 250 mm
Larghezza mola abrasiva T 32 mm
⌀ Foro mola abrasiva H 51 mm
Peso 47 kg
Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077512 DS12/250
EAN / GTIN 2050001673947
Codice del produttore DS12/250

Descrizione

Esecuzione:

Il motore molto silenzioso assicura una lunga durata anche in funzionamento continuo. Fornitura senza mole abrasive.
Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un’elevata sicurezza per l’utilizzatore.

Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello