Smerigliatrice doppia DS, 400 V DS07/200

Codice art.: 077512 DS07/200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto DS07/200
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 500 W
    Numero massimo giri 2.900 min-1
    ⌀ Mola abrasiva D 200 mm
    Larghezza mola abrasiva T 25 mm
    ⌀ Foro mola abrasiva H 51 mm
    Peso 30 kg
    Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 077512 DS07/200
    EAN / GTIN 2050001674180
    Codice del produttore DS07/200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il motore molto silenzioso assicura una lunga durata anche in funzionamento continuo. Fornitura senza mole abrasive.
    Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un’elevata sicurezza per l’utilizzatore.

    Nota:

    Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello