Tavolo portautensili sinistro, Modello: AT2

Codice art.: 077519 AT2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AT2
Adatto per macchina DS15
Tipo di prodotto Banco d'appoggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077519 AT2
EAN / GTIN 2050001674159
Codice del produttore AT2

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo portautensile massiccio con guida angolare. Inclinazione compresa tra -5° e +15°. Guida angolare 2× regolabile a 90°.

Nota:

Per l’utilizzo con tavolo portautensile è necessaria una mola abrasiva incavata (ad es. forma 5). Per paramano adatti vedi n. art. 077509. Non compatibile con smerigliatrice doppia incl. dispositivo di aspirazione n. art. 077514.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello