{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | KBU110-4M | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.700 W | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 60 min-1 - 120 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 90 min-1 - 170 min-1 | |
Campo numero di giri 3ª velocità | 150 min-1 - 300 min-1 | |
Campo numero di giri 4ª velocità | 230 min-1 - 430 min-1 | |
Portautensile forma | CM4 | |
⌀ Preforazione massimo in acciaio | 110 mm | |
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M36 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 40 mm | |
⌀ Massimo svasatura | 60 mm | |
⌀ Massimo alesatura | 36 mm | |
Lunghezza base magnetica | 240 mm | |
Larghezza base magnetica | 120 mm | |
Corsa utile | 400 mm | |
Peso | 39 kg | |
Lunghezza | 460 mm | |
Larghezza | 215 mm | |
Altezza | 810 mm | |
Tensione di rete | 230 V | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076520 727060 | |
EAN / GTIN | 4014586889740 | |
Codice del produttore | 72706061000 |