{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | KBM50auto | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.200 W | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 130 min-1 - 260 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Portautensile forma | QuickIN / MK3 | |
⌀ Preforazione massimo in acciaio | 12 mm - 50 mm | |
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M16 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 23 mm | |
⌀ Massimo svasatura | 50 mm | |
⌀ Massimo alesatura | 23 mm | |
Lunghezza base magnetica | 195 mm | |
Larghezza base magnetica | 90 mm | |
Corsa utile | 145 mm | |
Peso | 16,2 kg | |
Lunghezza | 311 mm | |
Larghezza | 198 mm | |
Altezza | 730 mm | |
Tensione di rete | 230 V | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076520 727042 | |
EAN / GTIN | 4014586874272 | |
Codice del produttore | 72704261000 |