{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | KBU35-2Q | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.100 W | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 400 min-1 - 1.600 min-1 | |
Portautensile forma | QuickIN | |
⌀ Preforazione massimo in acciaio | 12 mm - 35 mm | |
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M14 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 16 mm | |
⌀ Massimo svasatura | 31 mm | |
⌀ Massimo alesatura | 16 mm | |
Lunghezza base magnetica | 186 mm | |
Larghezza base magnetica | 70 mm | |
Corsa utile | 135 mm | |
Peso | 11 kg | |
Lunghezza | 311 mm | |
Larghezza | 198 mm | |
Altezza | 603 mm | |
Tensione di rete | 230 V | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076520 72705761 | |
EAN / GTIN | 4014586886077 | |
Codice del produttore | 72705761000 |