Trapano con base elettromagnetica 727043

Codice art.: 076520 727043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto KBM65U
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.300 W
Campo numero di giri 1ª velocità 120 min-1 - 240 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 260 min-1 - 520 min-1
Portautensile forma QuickIN / MK3
⌀ Preforazione massimo in acciaio 12 mm - 65 mm
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M20 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 25 mm
⌀ Massimo svasatura 50 mm
⌀ Massimo alesatura 25 mm
Lunghezza base magnetica 205 mm
Larghezza base magnetica 95 mm
Corsa utile 145 mm
Peso 16,1 kg
Lunghezza 320 mm
Larghezza 198 mm
Altezza 770 mm
Tensione di rete 230 V
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 076520 727043
EAN / GTIN 4014586872902
Codice del produttore 72704361000

Descrizione

Esecuzione:

  • L’elevata coesione magnetica e l’interruttore di sicurezza consentono di lavorare in sicurezza in qualsiasi posizione.
  • Adduzione integrata del lubrorefrigerante per taglio preciso ed elevata durata dell’utensile.
  • Comodo display della coesione magnetica.
  • Rotazione oraria/antioraria (anche per filettare).
  • Struttura dal peso ottimizzato.
Trapano per carotare magnetico a 2 velocità
  • Leva di avanzamento montabile su entrambi i lati.
  • Elevata coesione magnetica.
  • 5 livelli di regolazione della velocità e funzione di memoria del numero di giri.

Trapano a carotare potente universale per lavori efficienti in officina. Codolo MK3 e microregolazione per un allineamento ottimale con base magnetica inserita.

Fornitura:

Inclusi serbatoio del lubrorefrigerante, cinghia, 1× spina di centraggio, raschiatrucioli e valigetta.

Accessori speciali:

Su richiesta.

Nota:

Per punte a carotare in HM e attacchi vedi da n. art. 119000. Attacco QuickIN Max adatto e punta a carotare in metallo duro con diametro max. di 100 mm disponibili su richiesta. Per maschiatura vedi adattatori per bussole porta maschi, n.art. 334644, 334645, 334646. Per bussole porta maschi vedi n.art. 335420, 335430, 335440, 335610, 335620, 335640, 335645, 335647.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello