Avvitatori a massa battente a batteria da 18 V

Codice art.: 074010 M18ONEFF34
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD=Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Collegamento app: OneKey

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Collegamento app OneKey
Denominazione originale prodotto M18ONEFHIWF34-502X
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Coppia massima 1ª velocità 250 Nm
Coppia massima 2ª velocità 500 Nm
Coppia massima 3ª velocità 1.627 Nm
Coppia massima 4ª velocità 1.627 Nm
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M33
Numero di colpi 1ª velocità 0 min-1 - 850 min-1
Numero di colpi 2ª velocità 0 min-1 - 1.850 min-1
Numero di colpi 3ª velocità 0 min-1 - 2.400 min-1
Numero di colpi 4ª velocità 0 min-1 - 2.400 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 3/4 pollici
Peso 3,2 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
adatto per materiale Acciaio
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Codice del produttore 4933459730
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza:
  • Con comunicazione integrata macchina di propulsione − batteria.
  • Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.
Avvitatore a percussione a batteria con anello elastico che fornisce una coppia di serraggio fino a 1627 Nm e sostituisce gli apparecchi per cavi e aria compressa. DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.
  • Struttura compatta.
  • Livello 4 per un mix ottimale tra prestazioni e precisione in caso di allentamento delle viti.
  • Potente coppia a 1627 Nm.
  • Supporto per anello elastico di spallamento 3/4 pollici.
  • App ONE KEY™ per la personalizzazione delle impostazioni utensili.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & Security consente, fra le altre cose, di visualizzare l’ultima posizione dell’apparecchio.

Vantaggi:

DRIVE CONTROL™ .

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, custodia HD e clip da cintura.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello