Avvitatore ad impulsi a batteria M18ONEFF-1

Codice art.: 074010 M18ONEFF-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V
  • Collegamento app: OneKey

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V
Collegamento app OneKey
Denominazione originale prodotto M18ONEFHIWF1-802X
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 18 V
Coppia massima 1ª velocità 530 Nm
Coppia massima 2ª velocità 1.020 Nm
Coppia massima 3ª velocità 1.800 Nm
Coppia massima 4ª velocità 2.033 Nm
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M42
Numero di colpi 1ª velocità 0 min-1 - 1.350 min-1
Numero di colpi 2ª velocità 0 min-1 - 1.650 min-1
Numero di colpi 3ª velocità 0 min-1 - 2.100 min-1
Numero di colpi 4ª velocità 0 min-1 - 2.500 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1 pollici
Peso 5,9 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
adatto per materiale Acciaio
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074010 M18ONEFF-1
EAN / GTIN 4058546029050
Codice del produttore 4933459733

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza:
  • Con comunicazione integrata macchina di propulsione − batteria.
  • Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.
Avvitatore ad impulsi a batteria da 18 V e 1 pollice FUEL™, il primo avvitatore al mondo di questo tipo in grado di garantire una coppia massima di 2.033 Nm con dimensioni compatte, senza bisogno di cavi né di aria compressa. Il sistema di controllo del numero di colpi integrato assicura una maggiore riproducibilità dei risultati relativi all’impostazione della coppia selezionata. Con la nuova batteria High-Output™ da 8,0 Ah.
  • App ONE KEY™ per la personalizzazione delle impostazioni utensili.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & Security consente, fra le altre cose, di visualizzare l’ultima posizione dell’apparecchio.

Vantaggi:

DRIVE CONTROL™ .

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, custodia HD e clip da cintura.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello