Avvitatore ad impulsi a batteria M18FID3

Codice art.: 074010 M18FID3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M18 FID3
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Coppia massima 1ª velocità 40 Nm
Coppia massima 3ª velocità 226 Nm
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M16
Numero di colpi 1ª velocità 0 min-1 - 1.750 min-1
Numero di colpi 2ª velocità 0 min-1 - 3.000 min-1
Numero di colpi 3ª velocità 0 min-1 - 4.400 min-1
Numero di colpi 4ª velocità 0 min-1 - 4.400 min-1
Portautensile con profilo di azionamento HEX (E 6,3)
Dimensione portautensile 1/4 pollici
Peso 1,7 kg
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074010 M18FID3
EAN / GTIN 4058546376598

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza:
  • Con comunicazione integrata macchina di propulsione − batteria.
  • Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.
Avvitatore a impulsi a batteria M18 FUEL™, 1/4 pollice, Hex.
  • Estremamente compatto con una lunghezza di soli 113 mm.
  • DRIVE CONTROL consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.
  • Illuminazione ottimale dell’area di lavoro grazie ai 3 LED integrati.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello