Avvitatore ad impulsi a batteria M18FMT2F12

Codice art.: 074010 M18FMT2F12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18FMT2F12
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Coppia massima 1ª velocità 475 Nm
Coppia massima 2ª velocità 610 Nm
Coppia massima 3ª velocità 745 Nm
Coppia massima 4ª velocità 47 Nm
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M22
Numero di colpi 1ª velocità 0 min-1 - 900 min-1
Numero di colpi 2ª velocità 0 min-1 - 2.100 min-1
Numero di colpi 3ª velocità 0 min-1 - 3.100 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Peso 6,3 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074010 M18FMT2F12
EAN / GTIN 4058546346416
Codice del produttore 4933478450

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza:
  • Con comunicazione integrata macchina di propulsione − batteria.
  • Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.
  • Struttura compatta.
  • Livello 4 per un mix ottimale tra prestazioni e precisione in caso di allentamento delle viti.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello