DNGA 150604T IN23 Plaquettes céramique réversibles rhombiques à 55° pour l'usinage de la fonte et des aciers traités

Réf.: L24280 2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCAR CERAMIC LINE
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24280 2
EAN / GTIN 7291075096729
Réf. fabricant 5700428

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux A, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux A
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.07 mm/rev

De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier