FRN D051A063-06-22-12 Fraises à surfacer à serrage par coin pour plaquettes rondes réversibles

Réf.: L23980 475
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
    Série ISCAR CERAMIC LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 475
    EAN / GTIN 7291075426793
    Réf. fabricant 3383050

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 50.3 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) RNGN 1207
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout