FRN D153A200-5-.75-12 Fraises à surfacer à serrage par coin pour plaquettes rondes réversibles

Réf.: L23980 1893
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
    Série ISCAR CERAMIC LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1893
    EAN / GTIN 7291075426816
    Réf. fabricant 3383052

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): RNGN 1207
    • Longueur hors tout (OAL): 1.57″

    De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout