RNGN 120700T IN23 Plaquettes rondes réversibles en céramique, pour l'usinage de la fonte, des alliages base nickel et des aciers traités

Réf.: L24280 104
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCAR CERAMIC LINE
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24280 104
EAN / GTIN 7291075097696
Réf. fabricant 5700393

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux A, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux A
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.07 mm/rev

De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier