CNGA 120408T IN420 Negative 80° Rhombic Double-Sided Inserts for Machining Cast Iron, Hardened Steel, and Heat-Resistant Alloys

Réf.: L24280 152
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCAR CERAMIC LINE
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24280 152
EAN / GTIN 7291075040227
Réf. fabricant 5700623

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux A, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux A
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier