SCD0156-0331-0236SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Réf.: L24240 946
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24240 946
EAN / GTIN 7291075478150
Réf. fabricant 3405942

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.236″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.156″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.156″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 3.54″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.12″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 3.3071″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.236″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.156″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.156″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.156″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 3.54″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 5.12″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.417″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 3.3071″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier