SCD0250-1307-0315SXC50 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 50xD

Réf.: L24020 111
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 111
EAN / GTIN 7291075442328
Réf. fabricant 9573201

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.315″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1/4″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 13.39″ ,Longueur hors tout (OAL) 15.157″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 13.071″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.315″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/4″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/4″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 13.39″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 15.157″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.575″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 13.071″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout