• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

SCD0219-1189-0236SXC50 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 50xD

Réf.: L24020 109
Price per 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 109
EAN / GTIN 7291075442304
Réf. fabricant 9573194

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.236″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.219″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.219″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 12.21″ ,Longueur hors tout (OAL) 14.173″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 11.89″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.236″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.219″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.219″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.219″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 12.21″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 14.173″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.772″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 11.89″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier