SCD0203-1189-0236SXC50 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 50xD

Réf.: L24020 110
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 110
EAN / GTIN 7291075442298
Réf. fabricant 9573188

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.236″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.203″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.203″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 12.21″ ,Longueur hors tout (OAL) 14.173″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 11.89″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.236″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.203″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.203″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.203″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 12.21″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 14.173″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.772″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 11.89″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier