Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3/8″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 2.06″ ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Longueur utile (LU) 1-1/2″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.375″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/8″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/8″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 2.06″
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.57″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 1-1/2″