SCD 0485-028-060 WPCD Solid Carbide Drills with PCD Insert for Composite Materials (CFRP) and Stack Machining

Réf.: L24240 892
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24240 892
EAN / GTIN 7291075410112
Réf. fabricant 3384452

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.85 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.85 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 35.3 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Longueur utile (LU) 28 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.85 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.85 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 35.3 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 34 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 28 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout