SCD 123-261-140 SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 20xD

Réf.: L24240 879
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24240 879
EAN / GTIN 7291075477740
Réf. fabricant 3406463

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.3 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 280 mm, Longueur hors tout (OAL) 325 mm, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur utile (LU) 261 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 280 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 325 mm
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 261 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout