Description:
Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm, Longueur goujure à copeau (LCF) 48 mm, Groupe de longueurs 3xD, Groupe de longueurs 3xD, Longueur hors tout (OAL) 89 mm, Longueur utile (LU) 35 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Sens (HAND) Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm
- Longueur goujure à copeau (LCF) 48 mm
- Groupe de longueurs 3xD
- Number of Teeth 3
- Longueur hors tout (OAL) 89 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 40 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 35 mm