Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.187″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.18″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.18″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 1.05″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.58″ ,Longueur utile (LU) 0.8″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.187″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.18″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.18″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.18″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 1.05″
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 2.58″
- Longueur attachement (LS): 1.44″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 0.8″