SCD0276-146-0312ACP3N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Réf.: L24240 489
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24240 489
EAN / GTIN 7291075398403
Réf. fabricant 6309512

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.276″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.276″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 1.46″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.06″ ,Longueur utile (LU) 1.07″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.276″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.276″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.276″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 1.46″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 3.06″
  • Longueur attachement (LS): 1.52″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1.07″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier