SCD 108-056-120 AP5N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24240 311
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24240 311
EAN / GTIN 7291075371581
Réf. fabricant 6154894

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.8 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 71 mm, Longueur hors tout (OAL) 118 mm, Longueur utile (LU) 56 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 71 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 118 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 56 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier