SCD 126-060-140 ACP5 IC908 Forets carbure monobloc avec arrosage central, profondeur de perçage 5xD.

Réf.: L24240 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24240 26
EAN / GTIN 7291075274486
Réf. fabricant 5531783

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.6 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 77 mm, Groupe de longueurs 5xD, Groupe de longueurs 5xD, Longueur hors tout (OAL) 124 mm, Longueur utile (LU) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 77 mm
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 124 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 60 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier