SCD 051-020-060 AP3N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Réf.: L24240 105
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24240 105
EAN / GTIN 7291075370133
Réf. fabricant 6154728

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.1 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 28 mm, Longueur hors tout (OAL) 66 mm, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.1 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 28 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 66 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier