HSK A63WH DDNNN J15 Porte plaquettes de tournage R-Clamp avec attachement cône-face HSK accueillant des plaquettes négatives DNMG

Réf.: L24230 6
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HSK
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 6
EAN / GTIN 7291075202748
Réf. fabricant 3602390

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DN.. 15
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 10 Degrees

De la même série "HSK" Afficher tout