HSK A63WH-ASHR-1.000-1 Adaptateurs d'outils à queue carrée avec queues interchangeables HSK, pour machines de tournage-fraisage

Réf.: L24230 72
Nouveau produit
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
Série HSK
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 72
EAN / GTIN 7291075215632
Réf. fabricant 4505816

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″ ,Longueur dépassement (LPR) 4.92″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 1.181″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.512″
  • Hauteur hors tout (OAH): 3.23″
  • Longueur hors tout (OAL): 6.18″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.92″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Taille du corps (SS): 63
  • Largeur attachement (B): 1″

De la même série "HSK" Afficher tout