HSK A63WH DDJNR J15 Porte-plaquettes R-Clamp avec attachement cône-face HSK accueillant des plaquettes négatives DNMG pour un angle de 15° sur les centres de tournage fraisage

Réf.: L24230 34
Nouveau produit
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
Série HSK
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 34
EAN / GTIN 7291075200157
Réf. fabricant 3602388

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DN.. 15
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 4.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 7.5 Degrees

De la même série "HSK" Afficher tout