HSK A63WH MUMNN J12MW Outils MULTI-WEDGE avec attachement interchangeable HSK accueillant des plaquettes négatives à 80° rhombiques ou trigones, ou des plaquettes carrées

Réf.: L24230 151
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
Série HSK
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 151
EAN / GTIN 7291075201505
Réf. fabricant 3602387

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 7 Degrees

De la même série "HSK" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop