C4 HFIL-MC Barre d'alésage pour gorges frontales intérieures et dressage de face avec attachement polygonal conique CAMFIX

Réf.: L24230 27
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24230 27
EAN / GTIN 7291075098716
Réf. fabricant 2500495

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.3 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 104 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.3 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 104 mm

De la même série "CAMFIX" Afficher tout