C6 HAD Porte-outils avec attachement polygonal conique interchangeable CAMFIX pour adaptateurs de gorges frontales intérieures.

Réf.: L23920 1656
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1656
EAN / GTIN 7291075098624
Réf. fabricant 2596718

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm

De la même série "CAMFIX" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop