C4 PCLNL-27050-16X Lever Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying CNMX and CNMG Rhombic Inserts

Réf.: L23990 1089
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1089
EAN / GTIN 7291075272321
Réf. fabricant 3606676

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 74 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 40 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.88 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Longueur hors tout (OAL) 74 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees

De la même série "CAMFIX" Afficher tout