C6 PDJNR 45065-15-JHP Lever Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks and Channels for High-Pressure Coolant Carrying Negative 55° Insert

Réf.: L23990 1501
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1501
EAN / GTIN 7291075301533
Réf. fabricant 3603122

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 58 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DN.. 15..
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees

De la même série "CAMFIX" Afficher tout