RM-BNT9-8D-32C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Réf.: L24220 231
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série BAYOT-REAM
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 231
EAN / GTIN 7291075188004
Réf. fabricant 4445510

Description

Description:

Tête d alèsage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 314.2 mm, Longueur dépassement (LPR) 254.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN9
  • Longueur hors tout (OAL) 314.2 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 254.2 mm

De la même série "BAYOT-REAM" Afficher tout