RM-BNT9-1.5D-32C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Réf.: L24220 118
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie BAYOT-REAM
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 118
EAN / GTIN 7291075187847
Réf. fabricant 3330615

Description

Description:

Tête d alèsage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 108 mm, Longueur dépassement (LPR) 48 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN9
  • Longueur hors tout (OAL) 108 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 48 mm

De la même série "BAYOT-REAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier