RM-BNT6-8D-.625C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Réf.: L24220 141
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BAYOT-REAM
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 141
EAN / GTIN 7291075188165
Réf. fabricant 4445506

Description

Description:

Tête d'alèsage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.926″ ,Longueur dépassement (LPR) 5.04″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Code taille logement plaquette (SSC): BN6
  • Longueur hors tout (OAL): 6.926″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.04″

De la même série "BAYOT-REAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier