RM-BNT7-8D-0.75C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Réf.: L24220 143
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BAYOT-REAM
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 143
EAN / GTIN 7291075188172
Réf. fabricant 4445507

Description

Description:

Tête d'alèsage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.269″ ,Longueur dépassement (LPR) 6.3″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Code taille logement plaquette (SSC): BN7
  • Longueur hors tout (OAL): 8.269″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.3″

De la même série "BAYOT-REAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier