RM-BNT6-1.5D-16C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Réf.: L24220 224
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BAYOT-REAM
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 224
EAN / GTIN 7291075187823
Réf. fabricant 3330613

Description

Description:

Tête d alèsage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Longueur dépassement (LPR) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN6
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 24 mm

De la même série "BAYOT-REAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier