Description:
Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 3/8″ ,Equivalent décimal 0.375″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.937″ ,Nombre de dents (NOF) 5 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
- Largeur du chanfrein (CHW): 0.012″
- Diamètre coupant (DC): 3/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Equivalent décimal: 0.375″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.937″
- Nombre de dents (NOF): 5
- Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
- Longueur hors tout (OAL): 3″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Type de queue: Round