EC-E4L 08-18/26C08CFR1 IC900 4 Flute, 38° Helix Endmills with 3xD Relieved Neck and Variable Pitch for Chatter Dampening

Réf.: L24180 1050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CHATTERFREE solid mill line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 1050
    EAN / GTIN 7291075485134
    Réf. fabricant 3419812

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Rayon (RE) 1 mm
    • Diamètre coupant (DC) 8 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Diamètre dégagement (DN) 7.8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 26 mm

    De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier