ECA-H3 06-09/30C06CF-R08 IC08 Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch, and Relieved Neck for Machining Aluminum

Réf.: L24180 11
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 11
EAN / GTIN 7291075017533
Réf. fabricant 5622801

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 65 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 30 mm

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier